Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sallos Schwarzweich Süss-salzig, Lakritz, 20 Beutel je 200g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sallos Schwarzweich Süss-salzig, Lakritz, 20 Beutel je 200g
Sallos Schwarzweich Süss-salzig, Lakritz, 20 Beutel je 200g
Sallos Schwarzweich Süss-salzig, Lakritz, 20 Beutel je 200g
Artikel-Nr.:
     744-6716
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030300634083
Suchbegriffe:
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Lakritzkonfekt
lakritz katjes

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Dextrose, Modifizierte Stärke, Glukose-Fruktose-Sirup, Stärke, 4% Süßholzsaft, Brauner Zuckersirup, 0,6% Salmiaksalz, Kartoffelprotein, Natürliche Aromen, Kochsalz, Pflanzliches Öl (Sonnenblume), Überzugsmittel: Bienenwachs, weiß und gelb. Kann Spuren von Milch enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1465 kJ / 345 kcal
Fett: 0,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 85 g
davon Zucker: 63 g
Eiweiß: 0,7 g
Salz: 0,13 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: lakritz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,13*
€ 25,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,10*
€ 25,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,65*
€ 24,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,04*
€ 23,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,71*
€ 23,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,68*
€ 18,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.