Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sallos Schwarzweich Klassik, Lakritz, 20 Beutel je 200g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sallos Schwarzweich Klassik, Lakritz, 20 Beutel je 200g
Sallos Schwarzweich Klassik, Lakritz, 20 Beutel je 200g
Sallos Schwarzweich Klassik, Lakritz, 20 Beutel je 200g
Artikel-Nr.:
     744-6715
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030300634076
Suchbegriffe:
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Lakritzkonfekt
lakritz katjes

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Glukose-Fruktose-Sirup, Stärke, 8,8 % Süßholzsaft, brauner Zuckersirup, modifizierte Stärke, 1,6 % Salmiaksalz, natürliche Aromen, pflanzliches Öl (Sonnenblume), Überzugsmittel: Bienenwachs, weiß und gelb. Kann Spuren von Milch enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1497 kJ / 352 kcal
Fett: 0,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 87 g
davon Zucker: 57 g
Eiweiß: 0,5 g
Salz: 0,05 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: lakritz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,21*
€ 25,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,18*
€ 25,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,73*
€ 24,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,12*
€ 23,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,79*
€ 23,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,65*
€ 18,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.