Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sallos X-tra Cherry, Kirsche, Lakritz, 15 Beutel je 150g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sallos X-tra Cherry, Kirsche, Lakritz, 15 Beutel je 150g
Sallos X-tra Cherry, Kirsche, Lakritz, 15 Beutel je 150g
Sallos X-tra Cherry, Kirsche, Lakritz, 15 Beutel je 150g
Artikel-Nr.:
     744-6713
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030300007573
Suchbegriffe:
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Lakritzkonfekt
lakritz katjes

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, 10% Kirschfüllung (Invertzuckersirup, 25% Kirschsaft aus Kirschsaftkonzentrat, Fruktosesirup, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Milchsäure und Citronensäure, Säureregulator: Trinatriumcitrat, Aroma), 8,4% Süßholzsaft, Palmfett*, Aromen, Karamellzuckersirup, Emulgator: Sojalecithine, Farbstoff: Pflanzenkohle, Speisesalz, Kräuterauszüge. *Palmfett RSPO-zertifiziert (segregated)

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1703 kJ / 402 kcal
Fett: 3,7 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,8 g
Kohlenhydrate: 92 g
davon Zucker: 64 g
Eiweiß: <0,5 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: lakritz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,25*
€ 20,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,15*
€ 20,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,08*
€ 19,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,57*
€ 18,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,25*
€ 18,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,95*
€ 14,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.