Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sallos X-tra Cherry, Kirsche, Lakritz, 150g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sallos X-tra Cherry, Kirsche, Lakritz, 150g Beutel
Sallos X-tra Cherry, Kirsche, Lakritz, 150g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-6713-1
Hersteller:
     Katjes Fassin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030300022811
Suchbegriffe:
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Lakritzkonfekt
lakritz katjes

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, 10% Kirschfüllung (Invertzuckersirup, 25% Kirschsaft aus Kirschsaftkonzentrat, Fruktosesirup, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Milchsäure und Citronensäure, Säureregulator: Trinatriumcitrat, Aroma), 8,4% Süßholzsaft, Palmfett*, Aromen, Karamellzuckersirup, Emulgator: Sojalecithine, Farbstoff: Pflanzenkohle, Speisesalz, Kräuterauszüge. *Palmfett RSPO-zertifiziert (segregated)

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1703 kJ / 402 kcal
Fett: 3,7 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,8 g
Kohlenhydrate: 92 g
davon Zucker: 64 g
Eiweiß: <0,5 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Katjes Fassin GmbH + Co. KG, Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: lakritz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,25*
€ 2,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,66*
€ 1,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,45*
€ 1,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,42*
€ 1,52
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,35*
€ 1,44
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,06*
€ 1,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.