Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flic n Lic Lutscher 100er Tower, Lolly, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flic n Lic Lutscher 100er Tower, Lolly, 100 Stück
Flic n Lic Lutscher 100er Tower, Lolly, 100 Stück
Flic n Lic Lutscher 100er Tower, Lolly, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-6446
Hersteller:
     Au'some Candies Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     14895060502204
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: E270; Säureregulator: E325, E331; Birnensaftkonzentrat (1%*), natürliches Aroma, Antioxidationsmittel: E300; Farbstoff: (Orange-Erdbeere: E163, E100), (Apfel-Erdbeere: E100), (Blaubeere-Johannisbeere: E163), (Blaubeere-Kirsche: E163). *entspricht 5% Birnensaft

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1724 kJ / 406 kcal
Fett: 1,4 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 97,5 g
davon Zucker: 68,7 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,243 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Au'some Candies Europe S.L., Avda. Camí Pla 46, 8870 Spanien

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,84*
€ 85,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,70*
€ 85,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,44*
€ 81,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,95*
€ 80,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,55*
€ 65,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.