Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flic n Lic Tropical Lutscher, Lolly, 24 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flic n Lic Tropical Lutscher, Lolly, 24 Stück
Flic n Lic Tropical Lutscher, Lolly, 24 Stück
Flic n Lic Tropical Lutscher, Lolly, 24 Stück
Flic n Lic Tropical Lutscher, Lolly, 24 Stück
Artikel-Nr.:
     744-6445
Hersteller:
     Au'some Candies Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4895060507868
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: E270; Säureregulator: E325, E331; natürliches Aroma, Farbstoff: (Mango-Orange: E163, E100), (Ananas-Zitrone: E100), (Apfel-Ananas-Orange: E163).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1724 kJ / 406 kcal
Fett: 1,4 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 97,5 g
davon Zucker: 68,7 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,243 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Au'some Candies Europe S.L., Avda. Camí Pla 46, 8870 Spanien

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,80*
€ 22,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,72*
€ 22,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,55*
€ 20,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,97*
€ 20,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,71*
€ 20,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,12*
€ 16,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.