Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flic n Lic XL Zungenfärber Lutscher, Lolly, 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flic n Lic XL Zungenfärber Lutscher, Lolly, 12 Stück
Flic n Lic XL Zungenfärber Lutscher, Lolly, 12 Stück
Flic n Lic XL Zungenfärber Lutscher, Lolly, 12 Stück
Flic n Lic XL Zungenfärber Lutscher, Lolly, 12 Stück
Artikel-Nr.:
     744-6443
Hersteller:
     Au'some Candies Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014437033827
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Maltodextrin, Säuerungsmittel: E270; Säureregulator: E325, E331; Birnensaftkonzentrat (1%*), Aroma, Farbstoff: (Cola: E133), (Cola-Kirsch: E133, E163), (Cola-Zitrone: E100, E133). *entspricht 5% Birnensaft

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1724 kJ / 406 kcal
Fett: 1,4 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 97,5 g
davon Zucker: 68,7 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,243 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Au'some Candies Europe S.L., Avda. Camí Pla 46, 8870 Spanien

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,65*
€ 19,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,48*
€ 19,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,42*
€ 18,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,91*
€ 18,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,68*
€ 17,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,51*
€ 14,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.