| |
|
| Artikel-Nr.: 744-6382 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8410031991475 |
| |
|
| | |
| Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Molkepulver, teilweise entrahmtes Milchpulver, Inulin, konzentriertes Fruchtmark ( entspricht 3% Frucht: Apfel, Kirsche, Himbeere, Ananas, Limette, Zitrone, Erdbeere, Pfirsich, Banane, Orange, Heidelbeere, Brombeere ) , Salz, entfettetes Kakaopulver, Aroma, Kakaoextrakt, Farbstoff ( Beetenrot, Capsanthin, Kurkurmin ) Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 1659 kJ / 392 kcal Fett: 1,7 g davon gesättigte Fettsäuren: 1,1 g Kohlenhydrate: 93 g davon Zucker: 76 g Eiweiß: 1,2 g Salz: 0,33 g Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern
Lebensmittelunternehmer: Perfetti van Melle S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Italien |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 12,779* | € 17,709* | | | | Lager 744 | | | | | | € 5,51* | ab € 14,28* | € 19,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.440 Gramm (ab € 0,00992* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|