Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chupa Chups Cola-Lutscher, Fresh Cola, Lolly 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Chupa Chups Cola-Lutscher, Fresh Cola, Lolly 100 Stück
Chupa Chups Cola-Lutscher, Fresh Cola, Lolly 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-6366
Hersteller:
     Perfetti Van Melle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8410031990553
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel ( Äpfelsäure, Zitronensäure ) , konzentriertes Fruchtmark ( entspricht 3% Frucht: Apfel, Kirsche, Himbeere, Ananas, Limette, Zitrone, Erdbeere, Pfirsich, Banane, Orange, Heidelbeere,Brombeere ) , Malzextrakt, Aroma, Farbstoffe ( Kurkurmin )

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1668 kJ / 393 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 97 g
davon Zucker: 79 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,07 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Perfetti van Melle S.p.A., Via XXV Aprile 7, 20020 Italien

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
pro Dose
€ 7,90*
ab € 12,729*
€ 17,769*
2 Tage
19
pro Paket
€ 2,90*
ab € 13,49*
€ 18,70*
Lager 744
unbekannt
pro Paket
€ 5,51*
ab € 14,66*
€ 20,27*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,27*
€ 21,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,95*
€ 21,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,96*
€ 20,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,57*
€ 19,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,25*
€ 19,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,66*
€ 15,69
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1466* pro Stück)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.