Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frucht Fritt Kaustreifen, Kaubonbon, 30 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frucht Fritt Kaustreifen, Kaubonbon, 30 Stück
Frucht Fritt Kaustreifen, Kaubonbon, 30 Stück
Frucht Fritt Kaustreifen, Kaubonbon, 30 Stück
Frucht Fritt Kaustreifen, Kaubonbon, 30 Stück
Artikel-Nr.:
     744-6301
Hersteller:
     Ludwig Schokolade
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000607530807
Suchbegriffe:
Kau-Bonbons
Kaubonbon
Toffees
Weichkaramellen

Zutaten: Waldfrucht: Glukosesirup, Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Kokos, Palmkern), Gelatine, Säuerungsmittel (Citronensäure), Fruchtpulvermischung (0,5 %) (Himbeere, Brombeere, Heidelbeere), Farbstoff (Betanin (Betenrot)), Vitamin C, natürliches Aroma. Erdbeere: Glukosesirup, Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Kokos, Palmkern), Gelatine, Säuerungsmittel (Citronensäure), Fruchtpulver Erdbeer (0,5 %), natürliches Aroma, Vitamin C, Farbstoff (Betenrot). Zitrone: Glukosesirup, Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Kokos, Palmkern), Gelatine, Säuerungsmittel (Citronensäure), Fruchtpulver Zitrone (0,5 %), Vitamin C, natürliches Zitrusfruchtaroma, Farbstoff (Kurkumin). Orange: Glukosesirup, Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Kokos, Palmkern), Gelatine, Säuerungsmittel (Citronensäure), Fruchtpulver Orange (0,5 %), Vitamin C, Farbstoff (Paprikaextrakt), natürliches Orangenaroma. Kirsch: Glukosesirup, Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Kokos, Palmkern), Gelatine, Säuerungsmittel (Citronensäure), Fruchtpulver Kirsch (0,5 %), Vitamin C, natürliches Aroma, Farbstoff (Betanin (Betenrot)). Himbeere: Glukosesirup, Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Kokos), Gelatine, Säuerungsmittel (Citronensäure), Himbeerpulver (0,5 %), Farbstoff (Betenrot), natürliches Aroma, Vitamin C. Grapefruit: Glukosesirup, Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Kokos), Gelatine, Säuerungsmittel (Citronensäure), Grapefruitsaftpulver (0,5%), Vitamin C, natürliche Aromen, Frabstoffe (Betenrot, Parikaextrakt).

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1658 kJ / 393 kcal
Fett: 8,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 5,7 g
Kohlenhydrate: 77 g
davon Zucker: 50 g
Eiweiß: 2,0 g
Salz: 0,01 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, Senefelderstraße 44, 51469 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 24,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 17,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.