Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schluckwerder Marzipan, Schokolade, 50g Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schluckwerder Marzipan, Schokolade, 50g Riegel
Schluckwerder Marzipan, Schokolade, 50g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-60683-1
Hersteller:
     Schluckwerder
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4023800062050
Suchbegriffe:
Edel-Marzipan
Edelmarzipan
Marzipan
Schokolade

Zutaten: Zucker, Mandeln gemahlen ( 21% ) , Kakaomasse, Wasser, Glukosesirup, Kakaobutter, Feuchthaltemittel: Invertase, Emulgator: Sojalecithin. Kann Spuren von anderen Nüssen, Gluten und Milcherzeugnissen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1897 kJ / 453 kcal
Fett: 19 g
davon gesättigte Fettsäuren: 5,6 g
Kohlenhydrate: 61 g
davon Zucker: 60 g
Eiweiß: 6,1 g
Salz: <0,01 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Horst Schluckwerder OHG, Bültenweg 19, 21365 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,52*
€ 1,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,21*
€ 1,29
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,95*
€ 1,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,90*
€ 0,96
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,88*
€ 0,94
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,70*
€ 0,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.