Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bünting Tee Grünpack, 500g Beutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bünting Tee Grünpack, 500g Beutel
Bünting Tee Grünpack, 500g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-599251-1
Hersteller:
     J. Bünting Teehandelshaus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008837201054
Suchbegriffe:
Schwarzer Tee
Schwarztee
schwarztee 500g
schwarzer tee

Zutaten: Schwarzer Tee.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: k. A. kJ / k. A. kcal
Fett: k. A.
davon gesättigte Fettsäuren: k. A.
Kohlenhydrate: k. A.
davon Zucker: k. A.
Eiweiß: k. A.
Salz: k. A.

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern.
 

Lebensmittelunternehmer: J. Bünting Teehandelshaus GmbH & Comp., Brunnenstraße 37, 26789 Deutschland

... > Lager 744 > Kaffee > Tee
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 8,04*
€ 11,93*
5
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 12,76*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,93*
€ 12,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,53*
€ 12,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,88*
€ 11,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,43*
€ 11,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,19*
€ 10,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,04*
€ 8,60
pro Packung
1 Packung enthält 0,5 Kilogramm (ab € 16,08* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.