Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßmer Schwarzer Tee Klassik, 12 Packungen je 25 Teebeutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Meßmer Schwarzer Tee Klassik, 12 Packungen je 25 Teebeutel
Meßmer Schwarzer Tee Klassik, 12 Packungen je 25 Teebeutel
Meßmer Schwarzer Tee Klassik, 12 Packungen je 25 Teebeutel
Artikel-Nr.:
     744-599205
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001257218510
Suchbegriffe:
Schwarzer Tee
Schwarztee
schwarztee 25 beutel
schwarzer tee

Zutaten: Schwarzer Tee

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 3 kJ / 1 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 0,2 g
davon Zucker: 0,1 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern.
 

Lebensmittelunternehmer: Ostfriesische Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG, Bosteler Feld 6, 21218 Deutschland

... > Lager 744 > Kaffee > Tee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,79*
€ 23,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,73*
€ 23,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,47*
€ 21,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,89*
€ 21,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,57*
€ 20,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,78*
€ 16,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.