Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storck Nimm 2 Lolly Lutscher 120g 6 Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Storck Nimm 2 Lolly Lutscher 120g 6 Beutel
Storck Nimm 2 Lolly Lutscher 120g 6 Beutel
Storck Nimm 2 Lolly Lutscher 120g 6 Beutel
Storck Nimm 2 Lolly Lutscher 120g 6 Beutel
Artikel-Nr.:
     744-5920
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014400420470
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Kokos), Säuerungsmittel Milchsäure, konzentrierte Fruchtsäfte 0,9%* (Apfel, Limette, Sauerkirsche, Himbeere, Orange, Zitrone, Schwarze Johannisbeere, Brombeere), Säureregulator Natriumlactat, natürliche Aromen, Vitamin C, färbende Konzentrate (Schwarze Karotte, Spirulina), Emulgator Lecithine (Sonnenblume), Niacin, natürliches Orangenaroma, natürliches Zitronenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Vitamin E, färbender Kurkuma-Auszug, Vitamin B6, Vitamin B12. *entspricht 5% Fruchtsaft

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1666 kJ / 392 kcal
Fett: 1,7 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,4 g
Kohlenhydrate: 92,5 g
davon Zucker: 77,1 g
Eiweiß: 0,1 g
Salz: 0,29 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: August Storck KG, Waldstraße 27, 13403 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,77*
€ 12,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,28*
€ 12,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,32*
€ 11,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,88*
€ 10,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,60*
€ 10,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,62*
€ 8,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.