| |
|
| Artikel-Nr.: 744-5785 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7613039174937 |
| |
|
| | |
| Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Molkenerzeugnis, Weizenmehl, Butterreinfett, Magermilchpulver, Kakaobutter, Weizenstärke, Emulgator ( Sojalecithine, Polyglycerin-Polyricinoleat ) , Farbstoff, Spirulinakonzentrat, Überzugsmittel ( Carnaubawachs, Bienenwachs ) , Rote Beete Saftkonzentrat. Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 1948 kJ / 464 kcal Fett: 18,9 g davon gesättigte Fettsäuren: 10,8 g Kohlenhydrate: 68 g davon Zucker: 62,7 g Eiweiß: 5 g Salz: 0,15 g Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen Lebensmittelunternehmer: Nestlé Deutschland AG, Lyoner Straße 23, 60528 Deutschland |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 744 | | | | | | € 5,51* | ab € 9,80* | € 13,94* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 11,21* | € 15,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,40834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|