Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Band Schwarze Juwelen, Lakritz, 12 Beutel je 500g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Red Band Schwarze Juwelen, Lakritz, 12 Beutel je 500g
Red Band Schwarze Juwelen, Lakritz, 12 Beutel je 500g
Red Band Schwarze Juwelen, Lakritz, 12 Beutel je 500g
Red Band Schwarze Juwelen, Lakritz, 12 Beutel je 500g
Artikel-Nr.:
     744-5289
Hersteller:
     Cloetta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713800116803
Suchbegriffe:
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Lakritzkonfekt
lakritz

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, modifizierte Stärke, Süßholzextrakt 4,9%, Salmiaksalz 3,9%, karamellisierter Zucker, pflanzliche Öle (Kokos, Raps), Anisöl, Überzugmittel (Carnaubawachs). Erwachsenenlakritz ? kein Kinderlakritz.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1423 kJ / 335 kcal
Fett: 0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g
Kohlenhydrate: 83 g
davon Zucker: 54 g
Eiweiß: 0,5 g
Salz: 0,27 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Cloetta Deutschland GmbH, Neutorplatz 4, 46395 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,06*
€ 41,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,77*
€ 40,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,40*
€ 38,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,72*
€ 38,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,06*
€ 37,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,72*
€ 30,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.