Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Band schwarze Juwelen, Lakritz, 500g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Red Band schwarze Juwelen, Lakritz, 500g Beutel
Red Band schwarze Juwelen, Lakritz, 500g Beutel
Red Band schwarze Juwelen, Lakritz, 500g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-5289-1
Hersteller:
     Cloetta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713800116797
Suchbegriffe:
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Lakritzkonfekt
lakritz

Zutaten: Glukose - Fruktosesirup, Zucker, Stärke, Gelatine, Glukosesirup, Süßholextrakt, Aromen ( u. a. Salmiaksalz ) , Überzugsmittel ( Pflanzenöl, Bienenwachs ) , Weizenmehl.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1365 kJ / 324 kcal
Fett: 0,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g
Kohlenhydrate: 77 g
davon Zucker: 54 g
Eiweiß: 5,7 g
Salz: 0,08 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Cloetta Deutschland GmbH, Neutorplatz 4, 46395 Bocholt, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,89*
€ 5,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,89*
€ 4,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,57*
€ 3,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,51*
€ 3,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,29*
€ 3,52
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,63*
€ 2,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.