Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Band Fruchtgummi Lakritz Duos, 500g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Red Band Fruchtgummi Lakritz Duos, 500g Beutel
Red Band Fruchtgummi Lakritz Duos, 500g Beutel
Red Band Fruchtgummi Lakritz Duos, 500g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-5288-1
Hersteller:
     Cloetta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713800111464
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Lakritz
Lakritz-Konfekt

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, modifizierte Stärke ( u. a. Weizen ) , Gelatine, Süßholzextrakt, Aromen, Säuerungsmittel ( E270 ) , Überzugsmittel ( Pflanzenöl, Bienenwachs ) , Farbstoffe ( E104, E110, E122 ) .

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1384 kJ / 328 kcal
Fett: 0,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g
Kohlenhydrate: 79 g
davon Zucker: 54 g
Eiweiß: 5 g
Salz: 0,03 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Cloetta Deutschland GmbH, Neutorplatz 4, 46395 Bocholt, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,91*
€ 5,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,91*
€ 4,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,59*
€ 3,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,52*
€ 3,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,31*
€ 3,54
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,63*
€ 2,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.