Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Band Fun Mix Fruchtgummi-Lakritz 500g Beutel 12 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Red Band Fun Mix Fruchtgummi-Lakritz 500g Beutel 12 Stk
Red Band Fun Mix Fruchtgummi-Lakritz 500g Beutel 12 Stk
Red Band Fun Mix Fruchtgummi-Lakritz 500g Beutel 12 Stk
Red Band Fun Mix Fruchtgummi-Lakritz 500g Beutel 12 Stk
Artikel-Nr.:
     744-5286
Hersteller:
     Cloetta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713800117022
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Lakritz
Lakritz-Konfekt

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, modifizierte Stärke ( u. a. Weizen ) , Gelatine, Säuerungsmittel ( Milchsäure ) , Maisstärke, Süßholzextrakt, Aromen, Pflanzenöl, karamelisierter Zucker, Konzentrat von ( Schwarzwurzel, Schwarze Johannisbeere, Karotte, Spinat, Nessel ) , Überzugsmittel ( Bienewachs ) , Farbstoffe ( Kurkumin, Paprikaauszug ) .

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1452 kJ / 344 kcal
Fett: 0,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g
Kohlenhydrate: 83 g
davon Zucker: 45 g
Eiweiß: 2,8 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Cloetta Deutschland GmbH, Neutorplatz 4, 46395 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,29*
€ 42,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,91*
€ 40,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,45*
€ 39,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,85*
€ 38,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,19*
€ 37,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,94*
€ 30,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.