Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Band Salzdiamanten, Lakritz, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Red Band Salzdiamanten, Lakritz, 100 Stück
Red Band Salzdiamanten, Lakritz, 100 Stück
Red Band Salzdiamanten, Lakritz, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-5251
Hersteller:
     Cloetta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5410601008452
Suchbegriffe:
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Lakritzkonfekt
lakritz

Zutaten: Zucker, Glukose-Fruktosesirup, modifizierte Stärke ( u. a. Weizen ) , Süßholzextrakt, Aromen, Salz, Milchzucker, Weizenmehl

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1458 kJ / 345 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 88 g
davon Zucker: 63 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,63 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Cloetta Deutschland GmbH, Neutorplatz 4, 46395 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,84*
€ 10,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,30*
€ 9,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,35*
€ 8,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,93*
€ 8,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,70*
€ 8,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,16*
€ 6,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.