| |
|
| Artikel-Nr.: 744-4572 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011100005846 |
| |
|
| | |
| Zutaten: Zucker, Erdnüsse, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Stärke, Palmfett, Glukosesirup, Magermilchpulver, Emulgator (Sojalecithin), Milchzucker, Stabilisator (Gummi arabicum), Sheafett, Butterreinfett (aus Milch), Dextrin, Farbstoffe (E100, E120, E133, E160a, E160e, E170), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Palmkernöl, Salz, Aroma. Kann enthalten: Mandeln, Haselnüsse. Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 2190 kJ / 524 kcal Fett: 26 g davon gesättigte Fettsäuren: 11 g Kohlenhydrate: 59 g davon Zucker: 53 g Eiweiß: 9,8 g Salz: 0,11 g Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,245* | € 5,485* | | | | Lager 744 | | | | | | € 5,51* | ab € 3,53* | € 5,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,25 Kilogramm (ab € 14,12* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|