Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M&Ms Peanut, Erdnuss, Schokolade, 30 Beutel je 150g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
M&Ms Peanut, Erdnuss, Schokolade, 30 Beutel je 150g
M&Ms Peanut, Erdnuss, Schokolade, 30 Beutel je 150g
M&Ms Peanut, Erdnuss, Schokolade, 30 Beutel je 150g
Artikel-Nr.:
     744-4567
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000159519120
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Linsen
Schoko-Plätzchen

Zutaten: Zucker, Erdnüsse, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Stärke, Palmfett, Glukosesirup, Magermilchpulver, Emulgator (Sojalecithin), Milchzucker, Stabilisator (Gummi arabicum), Sheafett, Butterreinfett (aus Milch), Dextrin, Farbstoffe (E100, E120, E133, E160a, E160e, E170), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Palmkernöl, Aromen, Salz. Kann enthalten: Haselnuss, Mandeln.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2154 kJ / 515 kcal
Fett: 26 g
davon gesättigte Fettsäuren: 11 g
Kohlenhydrate: 59 g
davon Zucker: 53 g
Eiweiß: 10 g
Salz: 0,09 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,75*
€ 81,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,68*
€ 79,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,15*
€ 77,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,81*
€ 75,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,26*
€ 62,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.