Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M&Ms Choco, Schokolade, Kugeln, 30 Beutel je 150g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
M&Ms Choco, Schokolade, Kugeln, 30 Beutel je 150g
M&Ms Choco, Schokolade, Kugeln, 30 Beutel je 150g
M&Ms Choco, Schokolade, Kugeln, 30 Beutel je 150g
Artikel-Nr.:
     744-4565
Hersteller:
     Mars
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5900951278686
Suchbegriffe:
Schoko-Linsen
Schoko-Plätzchen
Schokolinsen
Schokoplätzchen

Zutaten: Zucker, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Milchzucker, Kakaobutter, Stärke, Palmfett, Glukosesirup, Sheafett, Stabilisator (Gummi arabicum), Emulgator (Sojalecithin), Farbstoffe (E100, E133, E160a, E160e, E162, E170, E172), Dextrin, Überzugsmittel (Carnaubawachs), Palmkernöl, Salz, natürlicher Vanilleextrakt, Aroma. Kann enthalten: Erdnuss, Mandel, Haselnuss.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2019 kJ / 481 kcal
Fett: 19 g
davon gesättigte Fettsäuren: 12 g
Kohlenhydrate: 71 g
davon Zucker: 67 g
Eiweiß: 5,0 g
Salz: 0,13 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: MARS GmbH, Industriering 17, 41751 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: schoko linsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,29*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,14*
€ 80,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,56*
€ 79,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,15*
€ 77,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,80*
€ 75,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,29*
€ 62,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.