Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daelmans Stroopwafel Jumbo, Waffel mit Karamell, 39g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Daelmans Stroopwafel Jumbo, Waffel mit Karamell, 39g Packung
Daelmans Stroopwafel Jumbo, Waffel mit Karamell, 39g Packung
Artikel-Nr.:
     744-430902-1
Hersteller:
     Daelmans
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713621140902
Suchbegriffe:
Waffel-Gebäck
Waffelgebäck
Waffeln
waffel gebäck

Zutaten: Glukose-Fruktose-Sirup, Weizenmehl, Zucker, Palmfett, 8% Butter (Milch), Zuckersirup, Sojamehl, Rapsöl, Salz, Emulgator (Sojalecithine, E471), Backtriebmittel (E500), Zimt, Säuerungsmittel (Citronensäure), Bourbonvanille.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1803 kJ / 429 kcal
Fett: 16 g
davon gesättigte Fettsäuren: 9,0 g
Kohlenhydrate: 67 g
davon Zucker: 38 g
Eiweiß: 3,5 g
Salz: 0,60 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Daelmans Banket B.V., Kerkstraat 48, 5253 Niederlande

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,22*
€ 1,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,00*
€ 1,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,76*
€ 0,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,74*
€ 0,79
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,72*
€ 0,77
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,56*
€ 0,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.