| |
|
| Artikel-Nr.: 744-430525 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003148713357 |
| |
|
| | |
| Zutaten: Kakaomasse, Zucker, geröstete Kaffeebohnen, Kakaobutter, Verdickungsmittel: Gummi Arabicum, Überzugsmittel: Schellack, Emulgator: Sojalecithin, Aromen. Kakao: 56 % mind, Schokoladenanteil: 82. Kann Spuren von Nüssen, Milcheiweiß und Laktose enthalten. . Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 2043 kJ / 489 kcal Fett: 32 g davon gesättigte Fettsäuren: 20 g Kohlenhydrate: 52 g davon Zucker: 40 g Eiweiß: 8 g Salz: 0,2 g Aufbewahrungshinweis: Lagerung bei 18 - 25 °C 50% rel. Luffeuchtigkeit. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
Lebensmittelunternehmer: Hellma Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Straße 4, 90425 Deutschland |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 40 | | € 5,99* | ab € 1,96* | € 2,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,983* | € 3,643* | | | | | | | | 16 | | Frei Haus | ab € 2,83* | € 3,84* | | | | Lager 744 | | | | 1 | | € 5,51* | ab € 2,32* | € 4,21* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,55* | € 5,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,04 Kilogramm (ab € 58,00* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|