Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellma Waldbeere in Vollmilchschokolade, 380 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellma Waldbeere in Vollmilchschokolade, 380 Stück
Hellma Waldbeere in Vollmilchschokolade, 380 Stück
Hellma Waldbeere in Vollmilchschokolade, 380 Stück
Hellma Waldbeere in Vollmilchschokolade, 380 Stück
Artikel-Nr.:
     744-430524
Hersteller:
     Hellma
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003148701859
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Magermilchpulver, Waldbeeren-Gelee ( 8% ) , Verdickungsmittel: Gummi Arabicum, Emulgator: Sojalecithin, Aroma: Vanillin, Überzugsmittel: Schellack. Kakao: 32% mind. , Schokoladenanteil: 88%. Kann Spuren von Nüssen, Milcheiweiß und Laktose enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2097 kJ / 501 kcal
Fett: 30 g
davon gesättigte Fettsäuren: 22 g
Kohlenhydrate: 56 g
davon Zucker: 53 g
Eiweiß: 6 g
Salz: 0,2 g

Aufbewahrungshinweis: Lagerung bei 18 - 25 °C 50% rel. Luffeuchtigkeit. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

Lebensmittelunternehmer: Hellma Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Straße 4, 90425 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 13,87*
€ 19,27*
25 Tage
nicht lagernd
380
Frei Haus
ab € 15,43*
€ 19,68*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 14,84
pro Stück
1 Stück enthält 580 Gramm (ab € 0,02392* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.