Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandt Marken-Zwieback, 50 Portionen mit je 2 Scheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandt Marken-Zwieback, 50 Portionen mit je 2 Scheiben
Brandt Marken-Zwieback, 50 Portionen mit je 2 Scheiben
Brandt Marken-Zwieback, 50 Portionen mit je 2 Scheiben
Brandt Marken-Zwieback, 50 Portionen mit je 2 Scheiben
Artikel-Nr.:
     744-430481
Hersteller:
     Brandt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013752080455
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Hefe, Sonnenblumenöl (ölsäurereich), Glucosesirup, Traubenzucker, Invertzuckersirup, Gerstenmalzextrakt, Speisesalz, Süßmolkenpulver, Emulgator: Lecithine (Soja); Kondensmagermilch, Mehlbehandlungsmittel (Ascorbinsäure). Kann Spuren von Eiprodukten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1693 kJ / 401 kcal
Fett: 6 g
davon gesättigte Fettsäuren: 2,6 g
Kohlenhydrate: 74 g
davon Zucker: 14 g
Eiweiß: 11 g
Salz: 0,5 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Brandt Zwieback-Schokoladen GmbH + Co. KG, Kölner Straße 32-34, 58135 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 15,30*
€ 20,93*
€ 5,50*
ab € 15,28*
€ 21,57*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 22,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 21,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.