Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Darbo Bitter-Orangen Konfitüre im Miniglas, Naturrein, 60 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Darbo Bitter-Orangen Konfitüre im Miniglas, Naturrein, 60 Stk
Darbo Bitter-Orangen Konfitüre im Miniglas, Naturrein, 60 Stk
Darbo Bitter-Orangen Konfitüre im Miniglas, Naturrein, 60 Stk
Artikel-Nr.:
     744-430254
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9001432013140
Suchbegriffe:
Frucht-Aufstrich
Fruchtaufstrich
Konfitüre
fruchtaufstrich

Zutaten: Zucker, 35% Orangen, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel: Pektin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 982 kJ / 231 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 57 g
davon Zucker: 57 g
Eiweiß: 0,5 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken, Licht und Wärmegeschützt lagern

Lebensmittelunternehmer: Adolf Darbo Aktiengesellschaft, Dornau 18, 6135 Österreich

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,93*
€ 37,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,85*
€ 37,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,58*
€ 34,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,90*
€ 34,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,42*
€ 33,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,60*
€ 27,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.