Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellma Krusten-Kandis lose, Zucker, 2,5 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hellma Krusten-Kandis lose, Zucker, 2,5 kg
Hellma Krusten-Kandis lose, Zucker, 2,5 kg
Artikel-Nr.:
     744-430141
Hersteller:
     Hellma
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003148138761
Suchbegriffe:
Kandis-Zucker
Kandiszucker
Zucker
kandiszucker

Zutaten: Kandis-Zucker

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1700 kJ / 400 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 100 g
davon Zucker: 100 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken und bei Zimmertemperatur lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.

Lebensmittelunternehmer: Hellma Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Straße 4, 90425 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,57*
€ 20,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,47*
€ 20,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,36*
€ 19,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,88*
€ 19,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,46*
€ 18,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,98*
€ 14,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.