Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellma Lucky Sugar Paper Art, 500 Mini Zucker-Pyramiden


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hellma Lucky Sugar Paper Art, 500 Mini Zucker-Pyramiden
Hellma Lucky Sugar Paper Art, 500 Mini Zucker-Pyramiden
Hellma Lucky Sugar Paper Art, 500 Mini Zucker-Pyramiden
Artikel-Nr.:
     744-430105
Hersteller:
     Hellma
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003148137177
Suchbegriffe:
Zucker
Zucker-Hütchen
Zucker-Pyramiden
Zuckerhütchen

Zutaten: Zucker

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1653,4 kJ / 395,4 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 99,7 g
davon Zucker: 99,7 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken und bei Zimmertemperatur lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.

Lebensmittelunternehmer: Hellma Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Straße 4, 90425 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,89*
€ 19,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,65*
€ 18,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,69*
€ 17,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,20*
€ 17,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,87*
€ 16,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,78*
€ 13,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.