Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellma Würfel-Zucker 2er Portionen 4,4g 1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hellma Würfel-Zucker 2er Portionen 4,4g 1000 Stück
Hellma Würfel-Zucker 2er Portionen 4,4g 1000 Stück
Hellma Würfel-Zucker 2er Portionen 4,4g 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     744-430101
Hersteller:
     Hellma
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003148208617
Suchbegriffe:
Stückenzucker
Würfel-Zucker
Würfelzucker
Zucker

Zutaten: Feinzucker

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1700 kJ / 400 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 100 g
davon Zucker: 100 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken und bei Zimmertemperatur lagern. Vor Feuchtigkeit schützen.

Lebensmittelunternehmer: Hellma Gastronomie-Service GmbH, Forchheimer Straße 4, 90425 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,77*
€ 26,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,66*
€ 26,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,20*
€ 24,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,64*
€ 24,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,22*
€ 23,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,88*
€ 19,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.