Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küfa Hanseaten-Lolly, Salmiak-Lutscher, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Küfa Hanseaten-Lolly, Salmiak-Lutscher, 100 Stück
Küfa Hanseaten-Lolly, Salmiak-Lutscher, 100 Stück
Küfa Hanseaten-Lolly, Salmiak-Lutscher, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-4292
Hersteller:
     Küfa-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002781020099
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Weizenmehl, Geschmacksverstärker E508, E510, Kochsalz, Süßholz, Säuerungsmittel E332, Aromen, Farbstoff Pflanzenkohle, Überzugsmittel Schellack, Trennmittel Talkum.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1518 kJ / 357 kcal
Fett: 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 88,3 g
davon Zucker: 60,2 g
Eiweiß: 0,7 g
Salz: 1,6 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Küfa-Werk GmbH & Co. KG, Industriestraße 5, 32694 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, küfa lolli, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,69*
€ 29,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,35*
€ 29,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,54*
€ 27,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,02*
€ 26,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,66*
€ 26,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,24*
€ 21,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.