Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küfa Zitrone-Eis-Kugel, Lutscher, Lolly, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Küfa Zitrone-Eis-Kugel, Lutscher, Lolly, 100 Stück
Küfa Zitrone-Eis-Kugel, Lutscher, Lolly, 100 Stück
Küfa Zitrone-Eis-Kugel, Lutscher, Lolly, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-4286
Hersteller:
     Küfa-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002781040042
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel Zitronensäure, natürliches Zitronenaroma, Menthol, Farbstoffe Beta Carotin, Brillantblau FCF

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1629 kJ / 383 kcal
Fett: <0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 95,8 g
davon Zucker: 68,8 g
Eiweiß: <0,1 g
Salz: <0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Küfa-Werk GmbH & Co. KG, Industriestraße 5, 32694 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, küfa lolli, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,28*
€ 23,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,14*
€ 23,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,96*
€ 22,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,31*
€ 21,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,07*
€ 21,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,26*
€ 17,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.