Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küfa Pops Brause, Lutscher, Lolly, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Küfa Pops Brause, Lutscher, Lolly, 100 Stück
Küfa Pops Brause, Lutscher, Lolly, 100 Stück
Küfa Pops Brause, Lutscher, Lolly, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-4285
Hersteller:
     Küfa-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002781033020
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel Zitronensäure, Natriumhydrogencarbonat Aromen, Farbstoffe Beta-Carotin, Echtes Karmin

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1545 kJ / 364 kcal
Fett: <0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 90,9 g
davon Zucker: 66,1 g
Eiweiß: <0,1 g
Salz: 1,6 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Küfa-Werk GmbH & Co. KG, Industriestraße 5, 32694 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, küfa lolli, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,60*
€ 23,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,48*
€ 22,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,32*
€ 21,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,81*
€ 21,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,44*
€ 20,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,69*
€ 16,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.