Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küfa Candy Pop Frucht, Motivlutscher, Lolly, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Küfa Candy Pop Frucht, Motivlutscher, Lolly, 100 Stück
Küfa Candy Pop Frucht, Motivlutscher, Lolly, 100 Stück
Küfa Candy Pop Frucht, Motivlutscher, Lolly, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-4280
Hersteller:
     Küfa-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002781006000
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Säurerungsmittel Zitronensäure, Aromen, Farbstoffe Beta Carotin, Echtes Karmin, Brillantblau FCF.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1629 kJ / 383 kcal
Fett: <0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g
Kohlenhydrate: 95,8 g
davon Zucker: 68,7 g
Eiweiß: <0,1 g
Salz: <0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Küfa-Werk GmbH & Co. KG, Industriestraße 5, 32694 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, küfa lolli, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,30*
€ 17,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,85*
€ 16,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,16*
€ 16,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,80*
€ 15,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,29*
€ 15,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,44*
€ 12,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.