Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küfa Deutschland-Lolly Lutscher schwarz rot gold 100Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Küfa Deutschland-Lolly Lutscher schwarz rot gold 100Stk
Küfa Deutschland-Lolly Lutscher schwarz rot gold 100Stk
Küfa Deutschland-Lolly Lutscher schwarz rot gold 100Stk
Artikel-Nr.:
     744-4278
Hersteller:
     Küfa-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002781044897
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: E330, Aromen, Farbstoffe: E104, E110, E122, E124, E132, E151.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1629,2 kJ / 383,4 kcal
Fett: 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 95,8 g
davon Zucker: 68,8 g
Eiweiß: 0,1 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Küfa-Werk GmbH & Co. KG, Industriestraße 5, 32694 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,03*
€ 24,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,77*
€ 24,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,69*
€ 23,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,90*
€ 22,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,64*
€ 22,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,63*
€ 17,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.