Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küfa Schoko-Vanille Kugel Lutscher, Lolly, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Küfa Schoko-Vanille Kugel Lutscher, Lolly, 100 Stück
Küfa Schoko-Vanille Kugel Lutscher, Lolly, 100 Stück
Küfa Schoko-Vanille Kugel Lutscher, Lolly, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-4277
Hersteller:
     Küfa-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002781080079
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, fettarmes Kakaopulver, pflanzliches Öl ( z. T. gehärtet ) , Milchpulver, Emulgator: Sojalecithin, Säureregulator: E500, Aromen, Farbstoffe E104, E110.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1679 kJ / 396 kcal
Fett: 3,7 g
davon gesättigte Fettsäuren: 1,5 g
Kohlenhydrate: 89,7 g
davon Zucker: 62,6 g
Eiweiß: 1,1 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Küfa-Werk GmbH & Co. KG, Industriestraße 5, 32694 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,28*
€ 28,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,98*
€ 27,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,87*
€ 26,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,79*
€ 25,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,52*
€ 25,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,13*
€ 20,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.