Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küfa Brause Mix Lutscher, Lolly, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küfa Brause Mix Lutscher, Lolly, 100 Stück
Küfa Brause Mix Lutscher, Lolly, 100 Stück
Küfa Brause Mix Lutscher, Lolly, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-4257
Hersteller:
     Küfa-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002781040226
Suchbegriffe:
Brause-Bonbons
Brause-Pulver
Brauseartikel
Brausebonbons

Zutaten: Zucker; Glukosesirup, Säuerungsmittel E 330, Natriumbicarbonat, Aromen, Farbstoffe: E 104, E 110, E 122, E 124, E 131.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1520 kJ / 357 kcal
Fett: 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 89,4 g
davon Zucker: 65,3 g
Eiweiß: 0,1 g
Salz: 2 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Küfa-Werk GmbH & Co. KG, Industriestraße 5, 32694 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 28,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,28*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,79*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 20,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.