Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küfa Skipper-Lolly Salmiak-Lakritz Lutscher 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Küfa Skipper-Lolly Salmiak-Lakritz Lutscher 100 Stück
Küfa Skipper-Lolly Salmiak-Lakritz Lutscher 100 Stück
Küfa Skipper-Lolly Salmiak-Lakritz Lutscher 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-4254
Hersteller:
     Küfa-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002781040998
Suchbegriffe:
Lakritz
Lakritz-Konfekt
Lakritzkonfekt
Dauer-Lutscher

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Süßholz, Geschmacksverstärker E 510, Aromen, Farbstoffe E 104, E 110, E 124, E 131, E 132, E151

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1595 kJ / 375 kcal
Fett: 0,3 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 92,9 g
davon Zucker: 67 g
Eiweiß: 0,2 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Küfa-Werk GmbH & Co. KG, Industriestraße 5, 32694 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,82*
€ 24,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,79*
€ 24,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,45*
€ 22,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,84*
€ 22,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,55*
€ 21,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,74*
€ 17,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.