Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küfa Limo-Lutscher, Lolly, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Küfa Limo-Lutscher, Lolly, 100 Stück
Küfa Limo-Lutscher, Lolly, 100 Stück
Küfa Limo-Lutscher, Lolly, 100 Stück
Küfa Limo-Lutscher, Lolly, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     744-4226
Hersteller:
     Küfa-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002781045009
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Säuerungsmittel E330; Aromen; Farbstoffe E104;
E110; E122; E124; E131.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1624 kJ / 382 kcal
Fett: 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 95,5 g
davon Zucker: 68,6 g
Eiweiß: 0,1 g
Salz: 0,1 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Küfa-Werk GmbH & Co. KG, Industriestraße 5, 32694 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,90*
€ 24,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,64*
€ 24,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,57*
€ 23,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,77*
€ 22,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,51*
€ 21,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,62*
€ 17,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.