Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Lindor Vollmilch Herz 3kg Schokolade Praline


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Lindor Vollmilch Herz 3kg Schokolade Praline
Lindt Lindor Vollmilch Herz 3kg Schokolade Praline
Lindt Lindor Vollmilch Herz 3kg Schokolade Praline
Artikel-Nr.:
     744-38531
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539806698
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade

Zutaten: Zucker, pflanzliches Fett, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Milchzucker, Butterreinfett, Emulgator: Sojalecithin, Gerstenmalzextrakt, Aromen, Vanille. Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2518 kJ / 606 kcal
Fett: 44 g
davon gesättigte Fettsäuren: 31 g
Kohlenhydrate: 46 g
davon Zucker: 42 g
Eiweiß: 5,4 g
Salz: 0,16 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,16*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,73*
€ 114,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 104,98*
€ 112,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,98*
€ 110,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,19*
€ 105,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,16*
€ 90,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.