Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Lindor Kugel Zartbitter 3kg, Schokolade 240 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Lindor Kugel Zartbitter 3kg, Schokolade 240 Stück
Lindt Lindor Kugel Zartbitter 3kg, Schokolade 240 Stück
Lindt Lindor Kugel Zartbitter 3kg, Schokolade 240 Stück
Lindt Lindor Kugel Zartbitter 3kg, Schokolade 240 Stück
Artikel-Nr.:
     744-38087
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539800474
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade

Zutaten: Zucker, Kakaomasse, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, Butterreinfett, Milchzucker, Magermilchpulver, Vollmilchpulver, Emulgator (Sojalecithin), Aromen, Vanille, Gerstenmalzextrakt. Kann Spuren von Haselnüssen, Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2540 kJ / 612 kcal
Fett: 47 g
davon gesättigte Fettsäuren: 34 g
Kohlenhydrate: 42 g
davon Zucker: 38 g
Eiweiß: 3,7 g
Salz: 0,03 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,65*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,22*
€ 113,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,36*
€ 112,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,58*
€ 109,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,96*
€ 105,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,65*
€ 89,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.