Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Naps Lindor 3kg, Schokolade Praline 411 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Naps Lindor 3kg, Schokolade Praline 411 Stück
Lindt Naps Lindor 3kg, Schokolade Praline 411 Stück
Lindt Naps Lindor 3kg, Schokolade Praline 411 Stück
Artikel-Nr.:
     744-38086
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539808616
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Zucker, pflanzliches Fett, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Milchzucker, Magermilchpulver, Butterreinfett, Emulgator: Sojalecithin, Gerstenmalzextrakt, Aromen. Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2617 kJ / 630 kcal
Fett: 49 g
davon gesättigte Fettsäuren: 38 g
Kohlenhydrate: 42 g
davon Zucker: 38 g
Eiweiß: 4,4 g
Salz: 0,14 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,71*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,73*
€ 114,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,86*
€ 113,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,61*
€ 110,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,00*
€ 107,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 83,71*
€ 89,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.