Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aseli Busen und Po, Brust, Schaumzucker, 60 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aseli Busen und Po, Brust, Schaumzucker, 60 Stück
Aseli Busen und Po, Brust, Schaumzucker, 60 Stück
Aseli Busen und Po, Brust, Schaumzucker, 60 Stück
Artikel-Nr.:
     744-3538
Hersteller:
     Aseli
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026027331688
Suchbegriffe:
Schaum-Zucker
Schaumzucker
Speckartikel
schaum zucker

Zutaten: Zucker; Glukosesirup, Gelatine, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Aroma, Farbstoff: E100, E120 Trennmittel: Maisstärke.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1489 kJ / 350 kcal
Fett: 0,03 g
davon gesättigte Fettsäuren: <0,03 g
Kohlenhydrate: 81 g
davon Zucker: 49,3 g
Eiweiß: 6,6 g
Salz: 0,03 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: Aseli OHG Alfred und Heinz Seliger, Granatenstraße 22-24, 13409 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,61*
€ 18,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,20*
€ 18,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,35*
€ 17,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,87*
€ 16,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,52*
€ 16,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,46*
€ 13,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.