Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitschler Hitschies Sour Mix, saures Kaubonbon, 1 kg Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hitschler Hitschies Sour Mix, saures Kaubonbon, 1 kg Beutel
Hitschler Hitschies Sour Mix, saures Kaubonbon, 1 kg Beutel
Artikel-Nr.:
     744-3517
Hersteller:
     Hitschler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4100250052289
Suchbegriffe:
Frucht-Tee
Fruchtee
Früchte-Tee
Früchtetee

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Dextrose, Palmfett, 5% Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat (Apfel, Pfirsich, Zitrone, Erdbeere, Himbeere); Gelatine*, Säuerungsmittel: Äpfelsäure, Milchsäure, Citronensäure; Stabilisator: Gummi Arabicum; modifizierte Stärke, Aroma, Emulgator: Lecithine; Farbstoffe: Echtes Karmin, Kurkumin, Pflanzenkohle. *Rindergelatine

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1682 kJ / 398 kcal
Fett: 5,8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 3,3 g
Kohlenhydrate: 85 g
davon Zucker: 65 g
Eiweiß: 1,5 g
Salz: 0,07 g

Aufbewahrungshinweis: Wärmegeschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: hitschler International GmbH & Co. KG, Aachener Straße 1042, 50858 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,94*
€ 13,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,32*
€ 13,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,80*
€ 12,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,21*
€ 11,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,91*
€ 11,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,74*
€ 9,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.