Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Lindor Kugeln Dunkel 60%, Dark, 8 Beutel je 136g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Lindor Kugeln Dunkel 60%, Dark, 8 Beutel je 136g
Lindt Lindor Kugeln Dunkel 60%, Dark, 8 Beutel je 136g
Lindt Lindor Kugeln Dunkel 60%, Dark, 8 Beutel je 136g
Lindt Lindor Kugeln Dunkel 60%, Dark, 8 Beutel je 136g
Artikel-Nr.:
     744-34082
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539408212
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokoladentafeln

Zutaten: Kakaomasse, Zucker, pflanzliches Fett, Kakaobutter, Butterreinfett, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Emulgator: Sojalecithin, Milchzucker, Gerstenmalzextrakt, Aromen. Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2645 kJ / 639 kcal
Fett: 53 g
davon gesättigte Fettsäuren: 38 g
Kohlenhydrate: 33 g
davon Zucker: 31 g
Eiweiß: 4,3 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Tafelschokolade, schokoladentafeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,05*
€ 43,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,44*
€ 43,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,35*
€ 41,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,59*
€ 40,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,96*
€ 39,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,11*
€ 32,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.