Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riesen-Nappo, Der Klassiker seit 1925, 40g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Riesen-Nappo, Der Klassiker seit 1925, 40g Packung
Riesen-Nappo, Der Klassiker seit 1925, 40g Packung
Artikel-Nr.:
     744-3405-1
Hersteller:
     WAWI-Euro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006814015434
Suchbegriffe:
Edel-Nougat
Edelnougat
Nougat
edel nougat

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Zartbitterschokolade 16% ( Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter,
Emulgator: Sojalecithin, Aroma ) , Kokosfett ( zum Teil gehärtet ) , Honig, Milcheiweiß, Hühner-Trockeneiweiß, Aroma.
Kann Spuren von Erdnüssen und Haselnüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1855 kJ / 441 kcal
Fett: 14 g
davon gesättigte Fettsäuren: 7,8 g
Kohlenhydrate: 77 g
davon Zucker: 52 g
Eiweiß: 2,4 g
Salz: <0,01 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: WAWI-Euro GmbH, Landgrafenstr. 29, 66953 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,49*
€ 1,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,18*
€ 1,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,93*
€ 1,00
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,88*
€ 0,94
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,86*
€ 0,92
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,69*
€ 0,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.