Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichetti Eiskonfekt, Ice-Cups,Schokolade, 1 kg Dose


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Eichetti Eiskonfekt, Ice-Cups,Schokolade, 1 kg Dose
Eichetti Eiskonfekt, Ice-Cups,Schokolade, 1 kg Dose
Eichetti Eiskonfekt, Ice-Cups,Schokolade, 1 kg Dose
Artikel-Nr.:
     744-3398
Hersteller:
     A. Eichelmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002603080058
Suchbegriffe:
Eis-Konfekt
Eis-Schokolade
Eiskonfekt
Eisschokolade

Zutaten: Zucker, pflanzliches Fett (Kokos, Palmkern) teilweise gehärtet, Süßmolkepulver, Kakaopulver, Sojamehl, Emulgator: Soja-Lecithin, Haselnussmark, Aromen. Kann Spuren von Mandel und Erdnuss enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2360 kJ / 566 kcal
Fett: 37 g
davon gesättigte Fettsäuren: 35 g
Kohlenhydrate: 54 g
davon Zucker: 53 g
Eiweiß: 3,1 g
Salz: 0,17 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Eichetti Confect Spezialitäten A. Eichelmann GmbH & Co. KG, Mittlerer Weg 23, 97440 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: eiskonfekt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,08*
€ 12,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,28*
€ 12,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,70*
€ 11,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,20*
€ 10,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,90*
€ 10,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,92*
€ 8,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.