Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Lindor Kugel Mix, Praline, 137g Mischbeutel, 8 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Lindor Kugel Mix, Praline, 137g Mischbeutel, 8 Stück
Lindt Lindor Kugel Mix, Praline, 137g Mischbeutel, 8 Stück
Lindt Lindor Kugel Mix, Praline, 137g Mischbeutel, 8 Stück
Lindt Lindor Kugel Mix, Praline, 137g Mischbeutel, 8 Stück
Artikel-Nr.:
     744-33892
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539389214
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
pralinen

Zutaten: Zucker, Pflanzliches Fett, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Butterreinfett, Milchzucker, Haselnüsse, Emulgator: Sojalecithin, Gerstenmalzextrakt, Aroman, Vanilleextrakt. Kann Spuren von Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2652 kJ / 640 kcal
Fett: 51 g
davon gesättigte Fettsäuren: 36 g
Kohlenhydrate: 39 g
davon Zucker: 36 g
Eiweiß: 4,8 g
Salz: 0,12 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,96*
€ 43,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,55*
€ 42,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,15*
€ 40,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,50*
€ 40,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,73*
€ 39,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,97*
€ 32,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.