Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Lindor Kugeln Milch in einer Präsent Box, 8 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Lindor Kugeln Milch in einer Präsent Box, 8 Stück
Lindt Lindor Kugeln Milch in einer Präsent Box, 8 Stück
Lindt Lindor Kugeln Milch in einer Präsent Box, 8 Stück
Lindt Lindor Kugeln Milch in einer Präsent Box, 8 Stück
Artikel-Nr.:
     744-33877
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539387715
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokoladentafeln

Zutaten: Zucker, pflanzliches Fett, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Milchzucker, Butterreinfett, Emulgator: Sojalecithin, Gerstenmalzextrakt, Aroma. Keine Farbstoffe, keine Konservierungsstoffe. Kann Spuren von Haselnüssen und Mandeln enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2574 kJ / 620 kcal
Fett: 48 g
davon gesättigte Fettsäuren: 34 g
Kohlenhydrate: 43 g
davon Zucker: 40 g
Eiweiß: 4,9 g
Salz: 0,15 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Tafelschokolade, schokoladentafeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,08*
€ 64,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,49*
€ 61,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,48*
€ 60,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,69*
€ 58,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,19*
€ 49,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.